Cód. 90480 13 19 | Peso 0.81Kg.

Clavo TipoWY 1,2 X 19 - DSK1555

Para uso en Clavadora neumática - 5.000 u
$ 950.27 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 316.75 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ -102.4144 $ 1052.68 Agregar
3
$ 29.17 $ 921.10 Agregar
5
$ 94.96 $ 855.31 Agregar
10
$ 160.76 $ 789.51 Agregar

Clavo Tipo WY.
Material: acero cincado, pasivado azul (A2K)
Diámetro: 1.0 mm 
Largo: 19 mm

Productos relacionados

Cód. 90703 547 0
Clavadora neumatica
$ 23709.76
Cód. 90480 12 19
Clavo TipoWX 1,2 X 19 - DSK1555
$ 973.73
Cód. 90875 400
PALETA PARA ACRISTALAR
$ 1386.20

Costos de financiación

950.27
Por favor esperá un momento.