Cód. 90480 12 38 | Peso 1.68Kg.

Clavo TipoWX 1,2 X 38 - DSK1555

Para uso en Clavadora neumática - 5.000 u
$ 1663.50 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 554.50 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
3
$ 207.93 $ 1455.56 Agregar
5
$ 311.91 $ 1351.59 Agregar
10
$ 415.87 $ 1247.63 Agregar

Clavo Tipo WX.
Material: acero cincado, pasivado azul (A2K)
Diámetro: 1.2 mm 
Largo: 38 mm

Productos relacionados

Cód. 90703 547 0
Clavadora neumatica
$ 23709.76
Cód. 90480 13 38
Clavo TipoWY 1,2 X 38 - DSK1555
$ 1624.52
Cód. 90714 58 043
SOPAPAS P/EXT. PARABRISAS FIJO 60KG
$ 4687.49
Cód. 90715 02 03
Tenaza 250mm.
$ 1472.38

Costos de financiación

1663.50
Por favor esperá un momento.