Cód. 90703 861 | Peso 1.26Kg.

Tijera neumatica

Para cortar, recortar y cizallar lata, plástico, aluminio y otros metales.
$ 2500.61 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 833.53 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Ideal para cortar, recortar y cizallar lata,plástico, aluminio y otros metales de calibre 18 o más (acero hasta 1,2 mm).

Tijera universal para todas las aplicaciones como: fabricaciones con varias hojas de chapas, corte en paneles de vehículos y cualquier otra en que se necesite corte.

Control de velocidad de corte para trabajar con precisión y en lugares cerrados.

Frecuencia: 2500 c/min
Largo: 216 mm
Peso: 1,36 kg
Entrada de aire: 1/4" G
Diámetro mín. de manguera: 9 mm
Consumo de aire: 130 l/min
Presión de aire: 6,3 bar

Productos relacionados

Cód. 90962 219 003
CAJA HERRAMIENTAS POLIPR. Nº 3
$ 4315.31
Cód. 90696 20
KIT DE CUCHILLAS P/TIJERA NEUM. 3U.
$ 1386.20

Costos de financiación

2500.61
Por favor esperá un momento.