Cód. 90703 955

Sierra caladora neumatica

Para cortar chapas, maderas y plásticos de espesores moderados.
$ 4231.17 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1410.39 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 705.20 $ 3525.97 Agregar
2
$ 1234.09 $ 2997.08 Agregar
5
$ 1683.65 $ 2547.52 Agregar
Ideal para:
- Procesos de corte de chapa.
- Trabajos de instalación de aire acondicionado, instalación de equipos de audio, etc.
- Corte de perfiles de aluminio, fibra de vidrio, plásticos y madera.
- Con palanca de accionamiento con desbloqueo de seguridad.

- Régimen: 10000c/min
- Presión de trabajo: 6.3 bar
- Peso: 900g
- Longitud: 216 mm
- Rosca de acople: 1/4 "G
- Consumo de aire: 141.5 l/min
- Diámetro de manguera: 9 mm
- Espesor de trabajo: 1.6 a 2 mm

Productos relacionados

Cód. 00890 000
Aceite para maquina neumatica
$ 251.94
Cód. 90715 34 96
Iman telescopico
$ 969.07
Cód. 90609 301 24
Sierra de caladora 24 dientes x unid
$ 115.79
Cód. 90609 301 32
Sierra de caladora 32 dientes x unid
$ 115.79

Costos de financiación

4231.17
Por favor esperá un momento.