Cód. 90703 021 01 | Peso 1.66Kg.

Taladro neumatico mecha de 1a10 mm

Taladro neumatico mecha de 1 a 10 mm
$ 4120.27 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1373.42 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 515.02 $ 3605.25 Agregar
2
$ 1058.87 $ 3061.40 Agregar
5
$ 1518.08 $ 2602.19 Agregar
Taladro de 10mm con mandril manual .
Conmutable para giro a derecha e izquierda.
Velocidad: 2000 RPM.
Largo: 200mm
Peso: 1.1 kg
Consumo de aire: 113 l/min
Presión de aire: 6.3 bar
Ancho mínimo de manguera: 9mm
Rosca de acople: 1/4" G

Productos relacionados

Cód. 83890 119
Aceite de corte en spray 300ml
$ 338.03
Cód. 90692 638 100
Mandril de sujeccion rapida 1-10 mm
$ 1898.70

Costos de financiación

4120.27
Por favor esperá un momento.