Cód. 90703 083 201

PULIDORA NEUMATICA.

Pulidora y lijadora neumática de 7".
$ 6051.88 (iva incluido)
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 761.77 $ 5290.11 Agregar
2
$ 1555.29 $ 4496.58 Agregar
5
$ 2211.04 $ 3840.83 Agregar
Pulidora neumática con plato circular para gorros de pulido, rosca 5/8 para la colocación de accesorios, liviana y cómoda.

Para pulir superficies lacadas.
Regulación del número de revoluciones.

Velocidad: 2500 rpm
Peso: 2,7 kg
Rosca de acople: 1/4"G
Consumo de aire: 311 l/min
Presión de trabajo: 6,3 bar
Diámetro interno de manguera: 9mm

Productos relacionados

Cód. 90702 451 020
ADAPT. P/USAR RODILLO EN AMOLADORA
$ 3093.44
Cód. 90585 58 58
ADAPTADOR P/GORRA DOBLE FAZ 5/8-5/8
$ 483.09
Cód. 90585 229
GORRA DOBLE FAZ DE LANA P/LUSTRE 9
$ 1653.11
Cód. 90893 150 025
Pulimento alto brillo plus p20 5kg.
$ 7095.94