Cód. 90891 701 105 | Peso 0.65Kg.

PISTOLA DE PINTURA - PICO 1.5 MM

Pistola de pintar estándar.
$ 4723.53 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1574.51 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Pistola de pintar estándar con tolva superior y pico de 1,5 mm, para pinturas de diferentes viscosidades.

Aplicaciones: Productos con ligera y media viscosidad: esmaltes, tintas, lacas acrílicas, poliuretánicas y al agua.

Productos relacionados

Cód. 90891 701 11
KIT PICO Y AGUJA 1.5 MM.
$ 1512.57
Cód. 90891 700 5
PISTOLA DE PINTURA HPS - 1.3 MM
$ 24298.58
Cód. 90891 701 12
VASO PLASTICO - 500 CC
$ 897.82

Costos de financiación

4723.53
Por favor esperá un momento.