Cód. 90891 700 8

PISTOLA DE PINTURA HVLP CON PICO 1.3

Pistola de pintar carga superior con pico 1.3 mm. sistema HVLP alto volumen, baja presión.
$ 9181.01 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 3060.33 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Durable y liviana: 
 • El cuerpo de la herramienta forjado provee una larga vida útil. 
 • Anodizada para mayor protección contra la corrosión. 
 • Pasos internos recubiertos. 
 • Boquillas y puntas de acero inoxidable. 
 • Terminación suave para una más fácil y rápida limpieza. 
 • Liviana: 325 gr. Alta eficiencia: 
 • Patrón único diseñado para una gran cobertura, óptima superposición. 
 • Baja pulverización (recuperación). 
 • Gran eficiencia en la transferencia. 
 • Atonización superior. 
 • Tecnología HVLP innovadora de avanzada. Tecnología de rosca rápida: 
 • Cierre y apertura del capuchón en 1 vez 
 • Cierre y apertura de la punta en 3 veces. 
 • Rosca 5 amplias para una fácil limpieza. 
 • Rosca Hembra M16*P1.5. 
 • Compatible con la mayoría de los envases tradicionales y descartables de pintura. Operación suave: 
 • Gatillo de operación suave que reduce la fatiga. 
 • Ajuste preciso de lubricación. 
 • Innovador mecanismo CNC para evitar el uso de juntas detrás de la boquilla.

Productos relacionados

Cód. 90699 001 001
FILTRO Y REGULADOR DE PRESION
$ 3261.95

Costos de financiación

9181.01
Por favor esperá un momento.