Cód. 90714 92 27

PISTOLA DE AIRE LARGA C/PROTECTOR

Pistola de aire comprimido con pantalla que protege del polvo y las virutas - Larga
$ 1067.76 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 355.92 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Diseño ergonómico.
Cuerpo fabricado en PA6: material aislante, de alta resistencia al desgaste y al impacto.
Boquilla de aluminio.
Rosca entrada de aire con inserto de latón: seguridad y estanqueidad perfecta en la conexión a la línea de aire comprimido.
Válvula de apertura progresiva: Ajuste preciso del caudal y apertura progresiva del circuito de aire comprimido.
Pantalla protectora: Protege al usuario del retorno del polvo y viruta.
Sistema de suspensión, seguro y práctico.

Datos técnicos:
Material del cuerpo: PA6
Material de boquilla: Aluminio
Presión de trabajo: 0 – 10 bar
Presión máxima: 10 bar
Consumo de aire: Hasta 13 cfm, progresivo
Conexión de aire: ¼”

Costos de financiación

1067.76
Por favor esperá un momento.