Cód. 90715 55 242 | Peso 3.26Kg.

PISTOLA NEUM.P/PISTON DE FRENO

Para retraer piston de freno y extraer abrazaderas.
$ 6357.77 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 2119.25 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Retraer pistón de freno
Especial para retraer el pistón de freno para colocar las pastillas nuevas.
Rotación (izquierda/derecha) ajustable manualmente, de forma rápida y sencilla.
Pastillas de freno: 0 a 100 mm
Mordaza de sujeción: 10 a90 mm

Extraer abrazaderas de alambre
Diseñado para la sustitución de abrazaderas de mangueras de combustible, aceite y agua.
Útil para zonas de difícil acceso.
Para la remoción y bloqueo de abrazaderas en posición abierta.
Longitud del cable flexible: 650 mm
Mordaza de sujeción: 0 a50 mm

Productos relacionados

Cód. 90890 106
Antichirrido en aerosol
$ 351.54
Cód. 90510 002
Conj.para comprimir pistones de fren
$ 5260.02
Cód. 90890 108 816
Limpiador de frenos Würth 20 lt.
$ 4764.53

Costos de financiación

6357.77
Por favor esperá un momento.