Cód. 90703 812 002

LLAVE CRIQUE NEUMATICA PLUS DE 1/2"

Para el montaje/desmontaje de distintas piezas roscadas.
$ 4153.82 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1384.60 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 692.30 $ 3461.52 Agregar
2
$ 1211.53 $ 2942.29 Agregar
5
$ 1652.88 $ 2500.94 Agregar

Ideal para trabajos de reparación en motores y cajas de cambio.
Palanca de seguridad.

Datos técnicos:

Máximo Torque: 6,91 kg
Largo: 254 mm
Peso: 1.4 kg
Entrada de Aire: 1/4”

Productos relacionados

Cód. 00890 000
Aceite para maquina neumatica
$ 251.94
Cód. 90986 006 400
ENGRASADORA MANUAL/NEUMATICA 400 CC
$ 3855.10
Cód. 90714 71 24
Torquimetro de 1/2 rango 6-30 kgm
$ 14253.96

Costos de financiación

4153.82
Por favor esperá un momento.