Cód. 90703 031 2

Llave criket neumatica 1/2

Llave crique neumática, encastre de 1/2 Doble giro.
$ 3425.64 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1141.88 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 570.94 $ 2854.70 Agregar
2
$ 999.15 $ 2426.49 Agregar
5
$ 1363.11 $ 2062.52 Agregar
Giro a derecha o izquierda.
Ideal para trabajos de reparación en motores y cajas de cambio.
Encastre: 1/2"
Largo total: 254 mm
Peso: 1,1 kg
Consumo de aire: 113 l/min
Presión de aire: 6,3 bar
Torque máximo: 8,3 kgm
Ancho mínimo de manguera: 9 mm
Rosca de acople: 1/4"G

Productos relacionados

Cód. 90714 13 259
Set de tubos de impacto de 1/2" 14 piezas
$ 6041.74
Cód. 00893 603 015
Traba bolillero 15 g torque alto
$ 234.00

Costos de financiación

3425.64
Por favor esperá un momento.