Cód. 90715 54 046

INFLADOR/CALIB. DIGITAL P/NEUMATICOS

3 en 1. Inflador, calibrador y desinflador.
$ 4170.71 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1390.23 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Cuerpo revestido en goma.
Pantalla 1,5” de cristal líquido con luz.
Manguera giratoria y resistente, con conector para válvula de neumáticos.
Palanca de dos posiciones. La primer posición desinfla, la segunda posición infla.
Fácil cambio de las baterías, sin necesidad de desarmar el equipo.

Operable con 3 botones. 
 On/Off
 Conversión: psi/kpa/bar/Kgcm2
 LED Light

Auto-apagado en 3,5 min. para prolongar la vida útil de la batería.

Datos técnicos
Rango de medición: 5 - 150 PSI
Unidades medidas: psi / kPa / bar / kg.cm2
Resolución: 0.5 psi
Exactitud: + /- 1%
Temperatura de trabajo: 0˚ ~ 40˚C
Baterías: CR2032 Litio x2
Duración de batería: Aprox. 140 horas
Longitud manguera: 300 mm

Nota: Pilas no incluidas

Productos relacionados

Cód. 90715 54 068
CONECTOR P/VALVULA NEUMATICOS- 8 MM
$ 116.02
Cód. 90699 941 812
Manguera espiral completa
$ 5242.80
Cód. 80893 122
Pasta p/montaje de neumaticos
$ 851.54
Cód. 90695 391 885
PINZA P/COLOCAC.Y EXTRACC.DE PLOMOS
$ 1598.50

Costos de financiación

4170.71
Por favor esperá un momento.