Cód. 90715 93 908 | Peso 24.00Kg.

EXTRACTOR NEUMÁTICO DE ACEITE 80 l.

Extractor neumático de aceite con cámara de inspección.
$ 27259.09 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 9086.36 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Para extraer aceite de motor a distancia mediante succión por una sonda.
Permite ver la calidad y cantidad de aceite extraído.

El extractor trae los siguientes accesorios:
- Conector BMW
- Conector Volkswagen
- Sonda metálica D5 – 700 mm
- Sonda metálica D6 – 700 mm
- Sonda Flexible D5 – 700 mm
- Sonda Flexible D6 – 700 mm
- Sonda Flexible D7 – 1000 mm
- Sonda Flexible D8 – 700 mm

Datos técnicos
Capacidad del tanque: 80 litros
Capacidad de la cámara: 12 litros
Capacidad máxima de drenaje: 2/3 de la capacidad del tanque y de la cámara
Presión entrada de aire para generación de vacío: 8 bar
Presión máxima entrada de aire para vaciado del reservorio0,5 - 1 bar
Conexión entrada de aire: Racor 1/4”
Rango de temperatura del aceite: 40-60 ºC

Cuidado!!! No utilizar con productos corrosivos o inflamables.

Productos relacionados

Cód. 90715 93 909
DEPOSITO C/BANDEJA P/ DRENAJE ACEITE.
$ 24630.97
Cód. 90715 93 920
Extractor neumatico de aceite 30 ltr.
$ 18234.99

Costos de financiación

27259.09
Por favor esperá un momento.