Cód. 90715 93 909 | Peso 29.00Kg.

DEPOSITO C/BANDEJA P/ DRENAJE ACEITE.

Equipo neumático para extracción de aceite por gravedad.
$ 24630.97 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 8210.32 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Para recolectar aceite de los motores, cajas de engranajes y diferenciales de los vehículos, por gravedad.
La altura del recipiente se ajusta para trabajar con elevadores o mecanismos similares.
Equipado con válvula para inspeccionar el aceite drenado antes de introducirse en el reservorio.

Cuidado!!! No utilizar con productos corrosivos o inflamables.

Datos técnicos
Capacidad del tanque: 80 litros
Capacidad del recipiente recolector: 20 litros
Capacidad máxima de drenaje: 2/3 de la capacidad del tanque y del recipiente recolector
Presión máxima entrada de aire para vaciado del reservorio: 0,5 - 1 bar
Conexión entrada de aire: Racor 1/4”
Rango de temperatura del aceite: 40-60 ºC
Altura máxima: 1940 mm
Altura mínima: 1280 mm
Diámetro recipiente recolector: 420 mm

Productos relacionados

Cód. 90715 93 920
Extractor neumatico de aceite 30 ltr.
$ 18234.99
Cód. 90715 93 908
EXTRACTOR NEUMÁTICO DE ACEITE 80 l.
$ 27259.09

Costos de financiación

24630.97
Por favor esperá un momento.