Cód. 90480 129 14 | Peso 1.66Kg.

GRAMPA L14mmxA12,8 Tipo80 - DKG416

Para uso en Engrampadora neumatica - 20000u
$ 1373.95 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 457.98 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 171.74 $ 1202.20 Agregar
5
$ 353.10 $ 1020.85 Agregar

Grampa tipo 80 
Ancho: 12,8 mm 
Largo: 14 mm 
Material: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K

Productos relacionados

Cód. 90894 910 0
Cinta doble faz 19mm x 10m
$ 482.49
Cód. 90703 548 0
Engrampadora neumatica
$ 10077.6

Costos de financiación

1373.95
Por favor esperá un momento.