Cód. 90480 129 06 | Peso 0.10Kg.

GRAMPA L 6mmxA12,8 DKG416

Para uso en Engrampadora neumatica - 20000u
$ 950.62 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 316.87 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 118.83 $ 831.79 Agregar
5
$ 244.31 $ 706.31 Agregar
Grampa tipo 80
Ancho: 12,8 mm
Largo: 6 mm
Material: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Productos relacionados

Cód. 90703 548 0
Engrampadora neumatica
$ 10077.6
Cód. 90715 732 32
Martillo de carpintero 320 g
$ 711.95

Costos de financiación

950.62
Por favor esperá un momento.