Cód. 90480 13 32 | Peso 0.00Kg.

Clavo TipoWY 1,2 X 30 - DSK1555

Para uso en Clavadora neumática - 5.000 u
$ 559.52 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 186.50 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 69.93 $ 489.59 Agregar
5
$ 143.79 $ 415.73 Agregar

Clavo Tipo WY.
Material: acero cincado, pasivado azul (A2K)
Diámetro: 1.0 mm
Largo: 32 mm

Productos relacionados

Cód. 90703 547 0
Clavadora neumatica
$ 23709.76
Cód. 90480 12 30
Clavo TipoWX 1,2 X 30 - DSK1555
$ 828.51
Cód. 90715 66 013
Cutter zebra 170mm
$ 508.2

Costos de financiación

559.52
Por favor esperá un momento.