Cód. 90480 12 30 | Peso 0.00Kg.

Clavo TipoWX 1,2 X 30 - DSK1555

Para uso en Clavadora neumática - 5.000 u
$ 828.51 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 276.17 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 103.56 $ 724.94 Agregar
5
$ 212.92 $ 615.58 Agregar

Clavo Tipo WX.
Material: acero cincado, pasivado azul (A2K)
Diámetro: 1.2 mm 
Largo: 30 mm

Productos relacionados

Cód. 90703 547 0
Clavadora neumatica
$ 23709.76
Cód. 90480 13 32
Clavo TipoWY 1,2 X 30 - DSK1555
$ 559.52
Cód. 90714 01 555
PINZA/ALICATE COMBINADO ZEBRA 180mm
$ 1689.08

Costos de financiación

828.51
Por favor esperá un momento.