Cód. 90480 12 19

Clavo TipoWX 1,2 X 19 - DSK1555

Para uso en Clavadora neumática - 5.000 u
$ 518.21 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 172.73 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 86.36 $ 431.84 Agregar
5
$ 151.14 $ 367.07 Agregar
Clavo Tipo WX.
Material: acero cincado, pasivado azul (A2K)
Diámetro: 1.2 mm
Largo: 19 mm

Productos relacionados

Cód. 90715 93 795
Cartuchera contenedora de clavos/tornillos con porta herramientas.
$ 128.71
Cód. 90703 547 0
Clavadora neumatica
$ 18022.06
Cód. 90480 13 19
Clavo TipoWY 1,2 X 19 - DSK1555
$ 518.21

Costos de financiación

518.21
Por favor esperá un momento.