Cód. 90703 013 44 | Peso 4.12Kg.

ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/4"

Ideal para trabajos del automotor, camiones livianos, agrícolas, talleres y gomerías.
$ 17003.07 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 5667.69 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Atornilladora neumática de impacto 3/4"

Par motor ajustable mediante la regulación del caudal de aire comprimido.
3 ajustes de potencia en avance y retroceso.
Carcasa de aluminio.
Mango recubierto en goma con forma ergonómica para un uso duradero y cómodo.
El aire de salida sale por el mango hacia abajo.
Sistema de lubricación en la entrada de aire.

Encastre: 3/4"
Velocidad sin carga: 7200 rpm
Largo: 177 mm
Peso: 2.64 kg
Torque máx (kgm): 110 al ajustar
Presión de aire recomendada: 6.2 bar
Entrada de aire: 1/4" PT
Diámetro de manguera: 9 mm
Consumo de aire: 230 l/min

Productos relacionados

Cód. 90699 211 4
Racor con rosca macho de 1/4
$ 50.82
Cód. 90714 14 02
TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.3/4" 19MM
$ 897.04

Costos de financiación

17003.07
Por favor esperá un momento.