Cód. 90703 000 895

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1"

Atornilladora corta de 1" tipo pistola, de alta potencia y rapidez de trabajo.
$ 43017.16 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 14339.05 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 7169.53 $ 35847.62 Agregar
2
$ 12546.67 $ 30470.48 Agregar
5
$ 15470.75 $ 27546.41 Agregar

Muy liviana y fácil de manejar.
Tres niveles de regulación de torque, en avance y retroceso.
Cambio de sentido, izquierda y derecha, con regulador de velocidad.
Mango con recubrimiento de composité antideslizante.
Mecanismo de alta calidad con doble martillo. Mayor duración y excelente relación consumo – potencia.
Mango adicional con recubrimiento de composité antideslizante.

Ideal para:
El ajuste y la remoción de tornillos con respuesta inmediata y mínimo nivel de vibración.
Trabajos de mantenimiento y reparaciones en camiones, máquinas industriales, agrícolas y de la construcción, etc.

Datos técnicos

Encastre: 1”
Longitud total: 270 mm
Peso: 7,2 kg
Torque máx.: 249 kgm
Presión de aire recomendada: 6,2 bar
Entrada de aire: ½”NPT
Diámetro de manguera: ¾”
Consumo de aire: 255 l/min
Velocidad libre: 5000 rpm
* Los valores de torque máximo dependen de las características del aire suministrado (compresor, mangueras, acoples, etc)

Productos relacionados

Cód. 90703 008 987
ATORNILLADORA DE IMPACTO 1" - LARGA
$ 40582.89
Cód. 90714 158 607
Extensión de impacto de 1
$ 2880.76
Cód. 90714 151 32
TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.1" 32MM
$ 2557.75

Costos de financiación

43017.16
Por favor esperá un momento.