Cód. 90703 210 1

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1/4" PLUS

Atornilladora de impacto para montaje con encastre cuadrante de 1/4"
$ 3128.49 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1042.83 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Ideal para apriete de tuercas en espacios reducidos, de manera rápida y sencilla. Muy recomendable para operaciones de montaje en líneas de producción.

Una herramienta muy compacta para usar en sitios de trabajo reducidos como debajo de los tableros, compartimientos de motores, partes de reemplazo y pequeñas reparaciones.
Dos potentes mecanismos permiten un trabajo balanceado y rápido.
La carcaza de composite es resistente a los golpes.
El diseño pequeño es muy durable, debajo peso, muy cómodo y suave en su operación a comparación con máquinas de otros formatos.
Excelente potencia, lo que evita la fatiga del operador.
Palanca de avance y reversa ideal para la operación con una sola mano.
Gatillo de control de velocidad para un máximo control.

Encastre: 1/4”
Velocidad: 12.500 RPM
Torque máx. (kgm): 7
Largo: 170 mm.
Peso: 0,86 Kg.
Presión de aire recomendada: 6-7 bar
Entrada de aire: 1/4”H
Diámetro de manguera: 9 mm.

Productos relacionados

Cód. 00890 234 19
ESPUMA LIMPIA MOTORES
$ 368.61
Cód. 90714 13 251
Kit de tubos de impacto 1/4 10 pzas
$ 1425.62

Costos de financiación

3128.49
Por favor esperá un momento.