Cód. 90703 011 26

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1/2"

Atornilladora de impacto de 1/2" versión estandar
$ 7998.68 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 2666.22 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 1333.11 $ 6665.56 Agregar
2
$ 2332.95 $ 5665.73 Agregar
5
$ 3182.80 $ 4815.87 Agregar

Par motor ajustable, mediante la regulación del caudal de aire comprimido, sin escalonamientos.
Durable mecanismo de impacto con doble martillo.
Eje y rotor fabricados en aleación de acero especial, tratado térmicamente para evitar el astillado o rotura.
Canasto de acero, proporciona la máxima protección.
Sistema de lubricación en la entrada de aire.
Ideal para trabajos generales del automotor, camiones livianos, agrícolas, talleres, gomerías.

Datos técnicos:

Encastre del tubo: ½”
Velocidad: 7000 rpm
Largo total: 172 mm
Peso: 2,6 kg
Torque máximo: 60 kgm
Presión de aire recomendada: 6,3 bar
Diámetro de manguera: 9 mm
Consumo de aire: 120 l/min
Rosca de acople: ¼” G
Nivel sonoro: 102 dB (A)

Productos relacionados

Cód. 90703 736 0
ATORNILLADORA DE IMPACTO 1/2" MASTER
$ 3313.89
Cód. 90703 214 2
ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/4
$ 29268.13

Costos de financiación

7998.68
Por favor esperá un momento.