Cód. 90703 001 | Peso 1.00Kg.

Amoladora neumatica para disco mini

Amoladora especial para chapistas
$ 3075.46 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1025.15 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 384.42 $ 2691.03 Agregar
2
$ 790.37 $ 2285.09 Agregar
5
$ 1133.13 $ 1942.33 Agregar
Para uso con discos de corte y desbaste de 75 mm.
Su disposición recta permite una operación cómoda y segura sobre planos.
Alta velocidad (20.000 RPM).
Con palanca de seguridad que previene la puesta en marcha accidental del motor.
Con cobertor de seguridad protector de chispas, de acero cromado.
Regulador de velocidad incorporado.
Motor de alta durabilidad para trabajos de corte pesados.

Largo total: 191 mm
Peso: 790 g
Consumo de aire: 170 l/min
Presión de aire: 6,3 bar
Ancho mínimo de manguera: 9 mm
Rosca de acople: 1/4"G

Productos relacionados

Cód. 90669 75 48
Disco de desbaste mini p.acero 75mm
$ 42.35
Cód. 91893 181
Textuplast negro aerosol 400 ml.
$ 628.28
Cód. 90691 552 10
Ventosas para sujeción de baguetas
$ 2172.11

Costos de financiación

3075.46
Por favor esperá un momento.