Cód. 90699 261 5

Regulador de aire con articulación

Acople articulado con regulación de caudal, giro a 360°
$ 753.07 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 251.02 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Giro de 360º en dos ejes, manteniendo la manguera de aire recta y sin enredarse en todo momento.
Minimiza el daño en los equipos neumáticos y proporciona al usuario una mayor comodidad en el uso de la herramienta.
Acepta mangueras con conexiones roscadas de 1/4” NPT.
La presión máxima de trabajo es de 10 bar.

Productos relacionados

Cód. 90703 237 0
FRESADORA NEUMATICA PLUS DE 1/4"
$ 1755.84

Costos de financiación

753.07
Por favor esperá un momento.