Cód. 90699 011 015

MANGUERA HIBRIDA C/CARRETEL RETRACT.

Carretel retráctil con manguera híbrida
$ 5445 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1815 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Para línea de aire comprimido.

Fabricada en polímero híbrido Premium.
Combina las mejores características del PVC y del Caucho, siendo superior a ambos.
Gran flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.
Liviana y fácil de manejar.

Radio de curvatura superior.
Gran resistencia a la torsión incluso con presión de aire.

Memoria Cero.
Permite que al dejarla en el suelo, la manguera se mantenga en esa posición.

Excelente resistencia química, a la abrasión y a los rayos UV.

Soporte pivotante.
Adecuado para amurar en la pared o en el techo.

Rodillos guía.
Evitan el desgaste prematuro de la manguera.

C
arretel retráctil automático.
Con sistema de traba para fijar la manguera en la longitud deseada.

Datos técnicos

Manguera

Material: Polímero híbrido
Presión máxima: 300 psi 
Largo: 15 metros 
Diámetro interior: 3/8” 
Rosca entrada de aire: 1/4" (macho)
Rosca salida de aire: 1/4" (macho)

Carretel 
Material: Acero
Diámetro: 340 mm 
Ancho: 150 mm

Productos relacionados

Cód. 90699 101 4
Acople rapido con rosca hembra 1/4
$ 240.66
Cód. 90715 54 046
INFLADOR/CALIB. DIGITAL P/NEUMATICOS
$ 4549.86
Cód. 90699 201 4
Racor macho con rosca hembra 1/4
$ 83.98

Costos de financiación

5445
Por favor esperá un momento.