Cód. 90699 941 812

Manguera espiral completa

Con niple y acople rápido de conexión.
$ 5242.80 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1747.60 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Terminación recta para simplificar el trabajo.
Presión de trabajo máxima 10 bar.
Material poliuretánico elástico y suave que no provoca rayaduras.
Resistente a la glicerina, petróleo, aceites minerales, aceites para engranajes, etc.
Diámetro interno manguera: 8 mm
Diámetro externo manguera: 12 mm
Largo de manguera - trabajo: 8 m
Largo manguera extendida: 10 m
Diámetro: 65 mm

Productos relacionados

Cód. 90699 070 314
Lubricador portatil p/maq.neumatica
$ 382.66

Costos de financiación

5242.80
Por favor esperá un momento.