Cód. 90714 132 21 | Peso 0.10Kg.

TUBO IMPACTO C/IMAN P/LLANTAS ALEACION 1/2" 21MM

Tubo de impacto con resorte integrado e imán de retención. Encastre 1/2" - 21 mm
$ 1008.70 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 336.23 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Para instalar sin dañar llantas de aleación. Norma: DIN 3121/ISO 1174  
Versión: Forjado, terminación pavonado.  
Encastre: 1/2” orificio para clavija de seguridad y ranura para o´ring.  
Salida: hexagonal, métrica, Powerdriv.  
Forma: larga.  
Aplicación: Para la mayoría de los modelos de vehículos.  
Resortes con imán de retención. El imán asegura el encastre de tuercas y bulones. El resorte permite un máximo ajuste al largo.  
Funda plástica. No más daño a la pintura de las llantas.  
Codificación por colores. Permite reconocer fácilmente el tamaño del tubo y de esta forma ahorrar tiempo.

Costos de financiación

1008.70
Por favor esperá un momento.