Cód. 90714 130 21 | Peso 0.25Kg.

TUBO DE IMPACTO P/LLANTAS DE ALUMINIO ENC.1/2" 21MM

Tubo de impacto largo con recubrimiento plástico. Encastre 1/2" - 21 mm
$ 1902.12 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 634.04 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Norma: DIN 3121 / ISO 1174
Forjado, pulido.
Encastre de 1/2”, con orificio para perno de seguridad y ranura para o´ring.
Versión: larga.
Salida: hexagonal, métrico, POWERDRIV.
Recubrimiento plástico. Permite el menor daño posible a la pintura de la llanta y tasa.
Con freno plástico interior. Para la protección de bordes y superficies cromadas de los tornillos.
Recubrimiento plástico con diferenciación de colores. Simplifica la elección del tamaño, y de esta forma reduce la pérdida de tiempo de trabajo.

Costos de financiación

1902.12
Por favor esperá un momento.