Cód. 90714 130 17 | Peso 0.21Kg.

TUBO DE IMPACTO P/LLANTAS DE ALUMINIO ENC.1/2" 17MM

Tubo de impacto largo con recubrimiento plástico. Encastre 1/2" - 17 mm
$ 914.04 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 304.68 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Norma: DIN 3121 / ISO 1174 
Forjado, pulido. 
Encastre de 1/2”, con orificio para perno de seguridad y ranura para o´ring. 
Versión: larga. 
Salida: hexagonal, métrico, POWERDRIV. 
Recubrimiento plástico. Permite el menor daño posible a la pintura de la llanta y tasa. 
Con freno plástico interior. Para la protección de bordes y superficies cromadas de los tornillos. 
Recubrimiento plástico con diferenciación de colores. Simplifica la elección del tamaño, y de esta forma reduce la pérdida de tiempo de trabajo.

Costos de financiación

914.04
Por favor esperá un momento.