Cód. 90714 14 152 | Peso 0.10Kg.

TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.3/4" 34MM

Tubo de impacto métrico largo. Encastre 3/4" - 34 mm
$ 3209.25 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1069.75 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 3/4" 
Salida: 34 mm - Hexagonal 
Longitud:95 mm

Costos de financiación

3209.25
Por favor esperá un momento.