Cód. 90714 14 151 | Peso 0.10Kg.

TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.3/4" 33MM

Tubo de impacto métrico largo. Encastre 3/4" - 33 mm
$ 2716.22 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 905.40 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 3/4" 
Salida: 33 mm - Hexagonal 
Longitud:95 mm

Costos de financiación

2716.22
Por favor esperá un momento.