Cód. 90714 14 15 | Peso 0.10Kg.

TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.3/4" 32MM

Tubo de impacto métrico largo. Encastre 3/4" - 32 mm
$ 2607.33 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 869.11 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 3/4" 
Salida: 32 mm - Hexagonal 
Longitud:95 mm

Costos de financiación

2607.33
Por favor esperá un momento.