Cód. 90714 14 14 | Peso 0.69Kg.

TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.3/4" 30MM

Tubo de impacto métrico largo. Encastre 3/4" - 30 mm
$ 2537.75 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 845.91 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 3/4" 
Salida: 30 mm - Hexagonal 
Longitud:95 mm

 

 

Costos de financiación

2537.75
Por favor esperá un momento.