Cód. 90714 14 13 | Peso 0.63Kg.

TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.3/4" 27MM

Tubo de impacto métrico largo. Encastre 3/4" - 27 mm
$ 2537.75 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 845.91 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 3/4" 
Salida: 27 mm - Hexagonal 
Longitud:95 mm

Costos de financiación

2537.75
Por favor esperá un momento.