Cód. 90714 14 101 | Peso 0.60Kg.

TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.3/4" 21MM

Tubo de impacto métrico largo. Encastre 3/4" - 21 mm
$ 3054.98 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1018.32 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 3/4" 
Salida: 21 mm - Hexagonal 
Longitud:95 mm

Costos de financiación

3054.98
Por favor esperá un momento.