Cód. 90714 14 10 | Peso 0.58Kg.

TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.3/4" 19MM

Tubo de impacto métrico largo. Encastre 3/4" - 19 mm
$ 2474.23 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 824.74 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 3/4" 
Salida: 19 mm - Hexagonal 
Longitud:95 mm

Costos de financiación

2474.23
Por favor esperá un momento.