Cód. 90714 13 16 | Peso 0.10Kg.

TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.1/2" 22MM

Tubo de impacto métrico largo. Encastre 1/2" - 22 mm
$ 850.85 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 283.61 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 1/2" 
Salida: 22 mm - Hexagonal 
Longitud:78 mm

Costos de financiación

850.85
Por favor esperá un momento.