Cód. 90714 14 07 | Peso 0.43Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.3/4" 32MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 3/4" - 32 mm
$ 1835.59 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 611.86 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV.
Encastre: 3/4"
Salida: 32 mm - Hexagonal
Longitud:56 mm

Costos de financiación

1835.59
Por favor esperá un momento.