Cód. 90714 14 06 | Peso 0.40Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.3/4" 30MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 3/4" - 30 mm
$ 1807.93 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 602.64 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV.
Encastre: 3/4"
Salida: 30 mm - Hexagonal
Longitud:54 mm

Costos de financiación

1807.93
Por favor esperá un momento.