Cód. 90714 14 05 | Peso 0.39Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.3/4" 27MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 3/4" - 27mm
$ 1202.21 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 400.73 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV.
Encastre: 3/4"
Salida: 27 mm - Hexagonal
Longitud: 54 mm

Costos de financiación

1202.21
Por favor esperá un momento.