Cód. 90714 14 04 | Peso 0.37Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.3/4" 24MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 3/4" - 24 mm
$ 1678.72 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 559.57 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV.
Encastre: 3/4"
Salida: 24 mm - Hexagonal
Longitud: 50 mm

Costos de financiación

1678.72
Por favor esperá un momento.