Cód. 90714 14 03 | Peso 0.36Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.3/4" 22MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 3/4" - 22 mm
$ 1039.49 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 346.49 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV.
Encastre: 3/4"
Salida: 22 mm - Hexagonal
Longitud:50 mm

Costos de financiación

1039.49
Por favor esperá un momento.