Cód. 90714 14 02 | Peso 0.31Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.3/4" 19MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 3/4" - 19 mm
$ 956.84 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 318.94 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV.
Encastre: 3/4"
Salida: 19 mm - Hexagonal
Longitud: 50 mm

Costos de financiación

956.84
Por favor esperá un momento.