Cód. 90714 14 011 | Peso 0.33Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC 3/4" 18MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 3/4" - 18 mm
$ 690.78 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 230.26 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV.
Encastre: 3/4"
Salida: 18 mm - Hexagonal
Longitud: 50 mm

Costos de financiación

690.78
Por favor esperá un momento.