Cód. 90714 14 01 | Peso 0.34Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.3/4" 17MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 3/4" - 17 mm
$ 1336.55 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 445.51 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV.
Encastre: 3/4"
Salida: 17 mm - Hexagonal
Longitud: 50 mm

Costos de financiación

1336.55
Por favor esperá un momento.