Cód. 90714 13 36 | Peso 0.28Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.1/2" 36MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 1/2" - 36 mm
$ 754.07 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 251.35 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 1/2" 
Salida: 36 mm - Hexagonal 
Longitud: 50 mm

Costos de financiación

754.07
Por favor esperá un momento.