Cód. 90714 13 32 | Peso 0.22Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.1/2" 32MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 1/2" - 32 mm
$ 702.76 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 234.25 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 1/2" 
Salida: 32 mm - Hexagonal 
Longitud: 50 mm

Costos de financiación

702.76
Por favor esperá un momento.