Cód. 90714 13 30 | Peso 0.20Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.1/2" 30MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 1/2" - 30 mm
$ 716.32 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 238.77 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 1/2" 
Salida: 30 mm - Hexagonal 
Longitud: 50 mm

Costos de financiación

716.32
Por favor esperá un momento.